Motion
TT2812TX22

LIFT-ALL
TT2812TX22

12" X 22' ESLINGA DE RED DE POLIÉSTER DE 2-PLY TRI/TRI
Artículo MI #09076747
No. Fabricante TT2812TX22
Precio5,072.49 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LIFT-ALL
TT2812TX22

12" X 22' ESLINGA DE RED DE POLIÉSTER DE 2-PLY TRI/TRI
Artículo MI #09076747
No. Fabricante TT2812TX22
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
Precio5,072.49 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la eslinga
    22 pies
  • Peso
    92.63 lb
  • Ancho
    12 pulg.

Detalles

  • Capacidad del estrangulador
    1900 lb
  • Color
    PLATA CON BORDE AZUL
  • País de origen
    EE. UU.
  • Material
    POLIÉSTER
  • Plies
    2
  • Boletín de seguridad
    Boletín de seguridad de cabestrillo web
  • UPC_NO
    697886381363
  • Garantía
    Garantía

Descripción general

Descripción del fabricante
TT2812TX22 12" X 22' TRI/TRI 2-PLY
  • Marcador fuera de servicio del límite de daños en el borde (EDL)
  • La herramienta de marcadores EDL simplifica el proceso de inspección y también prolonga la vida útil de las eslingas web, lo que le permite ahorrar dinero
  • El diseño de borde tubular con núcleo resistente a los daños ayuda a proteger las fibras del cuerpo del corte, manteniendo intacta la integridad de la eslinga sin comprometer su resistencia
  • Accesorios de aleación de acero con acabado de recubrimiento en polvo para inhibir el óxido