Motion
TTA1602NX5

LIFT-ALL
TTA1602NX5

ESLINGA DE RED DE NAILON DE 1-PLY Y 2" X 5' DE LONGITUD
Artículo MI #09076812
No. Fabricante TTA1602NX5
Precio275.24 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LIFT-ALL
TTA1602NX5

ESLINGA DE RED DE NAILON DE 1-PLY Y 2" X 5' DE LONGITUD
Artículo MI #09076812
No. Fabricante TTA1602NX5
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
Precio275.24 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la eslinga
    5 pies
  • Peso
    1.1954 lb
  • Ancho
    2 pulg.

Detalles

  • Capacidad del estrangulador
    1900 lb
  • Color
    AMARILLO
  • País de origen
    EE. UU.
  • Material
    NAILON
  • Plies
    1
  • Boletín de seguridad
    Boletín de seguridad de cabestrillo web
  • UPC_NO
    697886382018
  • Garantía
    Garantía

Descripción general

Descripción del fabricante
TTA1602NX5 2" X 5' T/T DE ALUMINIO DE 1-PLY
  • La red de nailon se estira más, lo que ayuda a evitar la carga de choque
  • El tratamiento amarillo resiste la abrasión
  • TÚFF-TAG para identificación permanente según lo requiera la OSHA
  • Racor de acero forjado con alto contenido de carbono y acabado con recubrimiento en polvo

También puede gustarle

Los clientes también compraron