Motion
TTA1606NX20

LIFT-ALL
TTA1606NX20

ESLINGA DE RED DE NAILON DE 1-PLY Y 6" X 20' DE LONGITUD
Artículo MI #09076967
No. Fabricante TTA1606NX20
Precio1,304.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LIFT-ALL
TTA1606NX20

ESLINGA DE RED DE NAILON DE 1-PLY Y 6" X 20' DE LONGITUD
Artículo MI #09076967
No. Fabricante TTA1606NX20
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
Precio1,304.73 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la eslinga
    20 pies
  • Peso
    10.8991 lb
  • Ancho
    6 pulg.

Detalles

  • Capacidad del estrangulador
    1900 lb
  • Color
    AMARILLO
  • País de origen
    EE. UU.
  • Material
    NAILON
  • Plies
    1
  • Boletín de seguridad
    Boletín de seguridad de cabestrillo web
  • UPC_NO
    697886383558
  • Garantía
    Garantía

Descripción general

Descripción del fabricante
TTA1606NX20 6" X 20' T/T DE ALUMINIO DE 1-PLY
  • La red de nailon se estira más, lo que ayuda a evitar la carga de choque
  • El tratamiento amarillo resiste la abrasión
  • TÚFF-TAG para identificación permanente según lo requiera la OSHA
  • Racor de acero forjado con alto contenido de carbono y acabado con recubrimiento en polvo

También puede gustarle

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good