Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de la eslinga10 pies
- Peso7.1 lb
- Ancho8 pulg.
Detalles
- Capacidad de la cesta 9020400 lb
- ColorAMARILLO
- País de origenEE. UU.
- Número de Upc del fabricante697886390143
- MaterialNAILON
- Resistencia nominal al descanso20400 lb
- Plies1
- Clase de producto2I
- Boletín de seguridadBoletín de seguridad de cabestrillo web
- UPC_NO697886390143
- GarantíaGarantía
Descripción general
- La amplia área de apoyo reduce el desgaste de las superficies de carga blandas.
- El TUFF-TAG proporciona la información OSHA necesaria durante la vida útil del cabestrillo.
- El estándar es la cincha de nailon Webmaster 1600 .
- Tejido de poliéster disponible previa solicitud.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Gancho LiftAll GripEl diseño patentado GripHook de Lift-All convierte su carretilla elevadora en un dispositivo de elevación superior en cuestión de segundos. Esta es una necesidad para contratistas, plantas de fabricación, centrales eléctricas, centros de distribución, casas de alquiler y cualquier otra instalación que utilice montacargas.
Ver la documentación
LiftAll Adjust-A-LinkEl cabestrillo de cadena ajustable más versátil disponible. Con un enlace de control maestro de acero aleado para mayor resistencia y fiabilidad. Es fácilmente ajustable para adaptarse a una amplia gama de aplicaciones.
Ver la documentación