Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1-3/16 pulg.
- Tamaño del casquillo1210
- Longitud hasta Agujero1.0000 pulg.
- Exterior Diámetro3.375 pulg.
- Ancho3.375 pulg.
Detalles
- Orificio en la cadenaOrificio acabado de 1-3/16 pulgadas
- Tipo de orificioOrificio terminado
- FinalizarÓxido negro
- Número de Upc del fabricante00195057290419
- MaterialAcero
- Tipos de productosCasquillo
- UPC_NO00195057290419
- Par de apriete de la llave175 pulg./lb