Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del contenedor946 ml
Detalles
- Características y beneficios• Mata norovirus y SARM en 30 segundos• Mata el 99.9 % de los gérmenes de las superficies, incluido el virus del resfriado y la gripe• No requiere enjuague en las superficies que entran en contacto con los alimentos• Eficaz demostrada en la mayoría de las superficies duras• Probado científicamente por un tercero para cumplir con estándares estrictos• Botellas selladas y tapadas con gatillos incluidos
- FormularioLíquido
- Cantidad del paquete6
Descripción general
- Mata norovirus y SARM en 30 segundos
- Elimina el 99.9 % de los gérmenes de las superficies, incluido el virus del resfriado y la gripe
- No es necesario enjuagar las superficies que están en contacto con los alimentos
- Eficacia probada en la mayoría de las superficies duras
- Probado científicamente por un tercero para cumplir con estándares estrictos
- Botellas selladas y tapadas con gatillos incluidos