Motion
19KGFA50

Conbraco
19KGFA50

Entrada de 1-1/4", salida de 1-1/2", válvula de seguridad de alta presión de 50 psi máx., bronce
Artículo MI #09098645
No. Fabricante 19KGFA50
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Conbraco
19KGFA50

Entrada de 1-1/4", salida de 1-1/2", válvula de seguridad de alta presión de 50 psi máx., bronce
Artículo MI #09098645
No. Fabricante 19KGFA50
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la entrada
    1-1/4 pulg.
  • Tamaño de salida
    1-1/2 pulg.

Detalles

  • Capacidad
    1658 lb/h
  • Material
    Bronce
  • Presión máxima de funcionamiento
    50 psi
  • Tipos de productos
    Seguridad a alta presión

Descripción general

Descripción del fabricante
19KGFA50 VLV, RENDIMIENTO CONFIABLE, 1-1/4G1-1/2, 19K,

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo