Motion
19KJHA75
Entrada de 2", salida de 2-1/2", válvula de seguridad de alta presión de 75 psi máx., bronce
Artículo MI #09099496
No. Fabricante 19KJHA75
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Entrada de 2", salida de 2-1/2", válvula de seguridad de alta presión de 75 psi máx., bronce
Artículo MI #09099496
No. Fabricante 19KJHA75
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la entrada
    2 pulg.
  • Tamaño de salida
    2-1/2 pulg.

Detalles

  • Capacidad
    5897 lb/h
  • Material
    Bronce
  • Presión máxima de funcionamiento
    75 psi
  • Tipos de productos
    Seguridad a alta presión

Descripción general

Descripción del fabricante
19KJHA75 VLV, REL, 2J2-1/2, 19K,

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"