Motion
3311NR

NTN
3311NR

Orificio de 50 mm, 120 mm OD, 1.9370 pulg. de ancho, abierto
Artículo MI #09122217
No. Fabricante 3311NR
Precio448.97 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
3311NR

Orificio de 50 mm, 120 mm OD, 1.9370 pulg. de ancho, abierto
Artículo MI #09122217
No. Fabricante 3311NR
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
Precio448.97 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    50 mm
  • Radio de filete
    0.0787 pulg., 2.000 mm
  • Ancho del anillo interior
    1.9370 pulg., 49.200 mm
  • Ancho del anillo exterior
    49.200 mm
  • Exterior Diámetro  
    120 mm
  • En general Ancho  
    1.9370 pulg.
  • Clasificación de precisión
    Clase 0

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Configuración
    Dos
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    3311NR COJINETE DE BOLAS EXTRAPEQUEÑO
  • Código de armonización
    8482.10.5028
  • Número de Upc del fabricante
    4547359530384
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular
  • Capacidad de carga dinámica radial
    23200 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    25900 lbf
  • Anillo a presión incluido
    Con anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359530384

Descripción general

Descripción del fabricante
3311NR COJINETE DE BOLAS EXTRAPEQUEÑO

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo