Motion
05018ET3HCT326T-W22

WEG ELECTRIC CORP
05018ET3HCT326T-W22

Motor de propósito definido - 50 hp, 1800 rpm, 3 f, 575 V, Caja TEFC, 60 Hz, Base 1800 rpm, Servicio continuo
Artículo MI #09133677
No. Fabricante 05018ET3HCT326T-W22
Precio10,692.19 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

WEG ELECTRIC CORP
05018ET3HCT326T-W22

Motor de propósito definido - 50 hp, 1800 rpm, 3 f, 575 V, Caja TEFC, 60 Hz, Base 1800 rpm, Servicio continuo
Artículo MI #09133677
No. Fabricante 05018ET3HCT326T-W22
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
Precio10,692.19 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Factor de servicio
    1.25
  • Peso
    597 lb, 270.795 kg

Detalles

  • Detalles adicionales
    Eficiencia premium Nema; Servicio severo; Torre de enfriamiento; Montaje en pie; Marco de hierro fundido; Eslinga de eje con anilla en V; Poliéster con doble impregnación
  • Rango de temperatura ambiente
    -4 a 104 °F; -20 a 40 °C
  • Montaje de la caja de montaje
    F2
  • RPM base
    1800 rpm
  • Descripción
    HP:50, F#324/6T, RPM:1800, 575V, TEFC
  • Descripción Palabra clave
    Torre de refrigeración
  • Cojinete del extremo de la transmisión
    6312 2RS C3
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo eléctrico
    Trifásico
  • Tipo de envolvente
    TEFC
  • Material del bastidor
    Hierro fundido
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Eficiencia a plena carga
    0.945
  • Par de carga completa
    148 pies-libras;200.66 N-m
  • Hp
    50 CV
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    IP55
  • kW
    37 kW
  • Número de catálogo del fabricante
    05018ET3HCT326T-W22
  • Caballos de fuerza del motor
    50 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    4
  • Tensión de alimentación del motor
    575 V
  • Tipo de montaje
    Pie
  • Clase de diseño NEMA
    B
  • Cojinete del extremo de transmisión opuesto
    6212 2RS C3
  • Tipo de producto
    Motores de propósito definido
  • Método de inicio
    Directo en línea
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Voltaje
    575 V

Descripción general

Descripción del fabricante
05018ET3HCT326T-W22 50HP 1800 575 AH, CO