Motion
00336AP1DGD145TZ-S

WEG ELECTRIC CORP
00336AP1DGD145TZ-S

Motor de propósito definido - 1-1/2 hp, 3600 rpm, monofásico, 230 V, caja TEAO, 60 Hz, base 3600 rpm, servicio continuo
Artículo MI #09133880
No. Fabricante 00336AP1DGD145TZ-S
Precio1,658.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

WEG ELECTRIC CORP
00336AP1DGD145TZ-S

Motor de propósito definido - 1-1/2 hp, 3600 rpm, monofásico, 230 V, caja TEAO, 60 Hz, base 3600 rpm, servicio continuo
Artículo MI #09133880
No. Fabricante 00336AP1DGD145TZ-S
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
Precio1,658.98 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Factor de servicio
    1
  • Peso
    41 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Acero enrollado; Poliéster de hornear y sumergir;Caucho;Automático;Acero al carbono Sae 1040/45 ;Ral 7031 207N (Iso 12944 - C2);En el blindaje lateral;Sin cubierta del ventilador;Tapa del cojinete;Acero al carbono;Termostato - 2 hilos 1 por fase 155°C;Clave 1/2 ;Anilla en V
  • Rango de temperatura ambiente
    -4 a 104 °F; -20 a 40 °C
  • Montaje de la caja de montaje
    Parte superior
  • RPM base
    3600 rpm
  • Descripción
    HP:1.5-3.0, F#143/5TZ, RPM:3600, 230V, TÉ
  • Descripción Palabra clave
    Impuesto agrícola
  • Cojinete del extremo de la transmisión
    6205 ZZ
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo eléctrico
    Monofásico
  • Tipo de envolvente
    TEAO
  • Material del bastidor
    Acero laminado
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    12.4 A, 7.51 A
  • Eficiencia a plena carga
    0.732
  • Par de carga completa
    2.22 pies-lb;4.53 pies-lb
  • Hp
    1.5 CV
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    IP55
  • Código KVA
    R
  • kW
    1.1 kW;1.5 hp
  • Categoría del motor
    Impuesto agrícola
  • Caballos de fuerza del motor
    1-1/2 CV
  • Fase motora
    1 fase
  • Postes del motor
    2
  • Tensión de alimentación del motor
    230 V
  • Tipo de montaje
    Pie
  • Cojinete del extremo de transmisión opuesto
    6202 ZZ
  • Tipo de producto
    Motores de propósito definido
  • Método de inicio
    Directo en línea
  • Rpm síncrono
    3600 rpm
  • Protección térmica
    Termostato
  • Voltaje
    230 V

Descripción general

Descripción del fabricante
00336AP1DGD145TZ-S 1.5-3HP 3600 230 FD.

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno