Especificaciones
Dimensiones
- Factor de servicio1
- Peso99.2 lb
Detalles
- Detalles adicionalesSecador de granos - Axial; De resistencia a los brazos; Acero laminado; Termostato - 2 hilos 1 por fase 155°C; Eslinga de eje en V; Drenaje automático de goma; Tapón de cojinete
- Rango de temperatura ambiente-4 a 104 °F; -20 a 40 °C
- Montaje de la caja de montajeParte superior
- RPM base3600 rpm
- DescripciónHP:10, F#182/4TZ, RPM:3600, 230V, TÉ
- Descripción Palabra claveImpuesto agrícola
- Cojinete del extremo de la transmisión6206 ZZ
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo eléctricoMonofásico
- Tipo de envolventeTEAO
- Material del bastidorAcero laminado
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Corriente de carga completa39.5 A
- Eficiencia a plena carga0.85
- Par de carga completa15 pies-libras
- Hp10 CV
- Clase de aislamientoF
- Clasificación IPIP55
- Código KVAJ
- kW7.5 kW
- Número de catálogo del fabricante01036AP1DGD182TZ-S
- Categoría del motorImpuesto agrícola
- Caballos de fuerza del motor10 CV
- Fase motora1 fase
- Postes del motor2
- Tensión de alimentación del motor230 V
- Tipo de montajePie
- Cojinete del extremo de transmisión opuesto6205 ZZ
- Tipo de productoMotores de propósito definido
- Método de inicioDirecto en línea
- Rpm síncrono3600 rpm
- Protección térmicaTermostato
- Tipo de cojineteBola
- Voltaje230 V
- Voltios a frecuencia230 V a 60 Hz
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto del motor de lavado encapsulado WEGFolleto del motor de lavado encapsulado WEG
Ver la documentación
Folleto de alimentos y bebidas WegSoluciones de alimentos y bebidas WEG para motores, cajas de engranajes, automatización, variadores, recubrimientos y aplicaciones de procesamiento industrial. El folleto abarca productos lácteos, bebidas, carne y aves de corral, panadería, agroindustria, servicios públicos, servicio de alimentos, motores de lavado, soluciones digitales, transmisión y distribución, y tecnologías de eficiencia energética diseñadas para el funcionamiento de alimentos y bebidas
Ver la documentación
Folleto de soluciones WEG para aguaLas soluciones WEG destacan por la eficiencia y flexibilidad de su diseño eléctrico y mecánico, adaptándose a los requisitos más exigentes de los clientes en diferentes aplicaciones, con una gama completa de productos para la industria del agua.
Ver la documentación