Motion
01536AP1DGD215TZ-S

WEG ELECTRIC CORP
01536AP1DGD215TZ-S

Motor de propósito definido - 10 hp, 3600 rpm, monofásico, 230 V, caja TEAO, 60 Hz, base 3600 rpm, servicio continuo
Artículo MI #09133884
No. Fabricante 01536AP1DGD215TZ-S
Precio3,689.86 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

WEG ELECTRIC CORP
01536AP1DGD215TZ-S

Motor de propósito definido - 10 hp, 3600 rpm, monofásico, 230 V, caja TEAO, 60 Hz, base 3600 rpm, servicio continuo
Artículo MI #09133884
No. Fabricante 01536AP1DGD215TZ-S
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
Precio3,689.86 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    6208
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    6206
  • Factor de servicio
    1
  • Peso
    181 lb, 82.1002 kg

Detalles

  • Detalles adicionales
    Secador de granos - Axial;De uso intensivo;Acero laminado;Montaje monofásico;Ic418 - Té;Montaje en pie
  • Rango de temperatura ambiente
    -4 a 104 °F; -20 a 40 °C
  • Montaje de la caja de montaje
    Parte superior
  • RPM base
    3600 rpm
  • Descripción
    HP:10-15, F#213/5TZ, RPM:3600, 230V, TÉ
  • Descripción Palabra clave
    Impuesto agrícola
  • Cojinete del extremo de la transmisión
    6208 ZZ
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo eléctrico
    Monofásico
  • Tipo de envolvente
    TEAO
  • Material del bastidor
    Acero laminado
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    38.2 A
  • Eficiencia a plena carga
    0.88
  • Par de carga completa
    14.8 pies-libras;20.07 N-m
  • Hp
    10 CV
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    IP55
  • Código KVA
    L
  • kW
    7.5 kW
  • Número de catálogo del fabricante
    01536AP1DGD215TZ-S
  • Categoría del motor
    Impuesto agrícola
  • Caballos de fuerza del motor
    10 CV
  • Fase motora
    1 fase
  • Postes del motor
    2
  • Tensión de alimentación del motor
    230 V
  • Tipo de montaje
    Pie
  • Número de velocidades
    1
  • Cojinete del extremo de transmisión opuesto
    6206 ZZ
  • Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuesto
    Bola apantallada doble (ZZ)
  • Tipo de producto
    Motores de propósito definido
  • Cumplimiento de RoHs
    Sí
  • Método de inicio
    Directo en línea
  • Rpm síncrono
    3600 rpm
  • Protección térmica
    Termostato
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Voltaje
    230 V

Descripción general

Descripción del fabricante
01536AP1DGD215TZ-S 10-15HP 3600 230 FD.

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno