Motion
VV5FS3-01FU-081-02T

SMC
VV5FS3-01FU-081-02T

Válvula de control de aire operada por solenoide - 4-Way, 24 V CC, 1 solenoide, tipo enchufable con conector D-Sub, montada en base, 1/4 pulg.
Artículo MI #09134200
No. Fabricante VV5FS3-01FU-081-02T
Precio409.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
VV5FS3-01FU-081-02T

Válvula de control de aire operada por solenoide - 4-Way, 24 V CC, 1 solenoide, tipo enchufable con conector D-Sub, montada en base, 1/4 pulg.
Artículo MI #09134200
No. Fabricante VV5FS3-01FU-081-02T
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
Precio409.63 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto
    1/4 pulg.

Detalles

  • País de origen
    JP
  • Dirección del flujo
    4-Way
  • Número de puestos
    2
  • Número de solenoides
    1
  • Tipo de tubería
    Montaje en base
  • Serie
    VFS
  • Entrada eléctrica del solenoide
    Tipo enchufable con conector D-Sub
  • Tensión de alimentación del solenoide
    24 V CC

Descripción general

Descripción del fabricante
VV5FS3-01FU-081-02T
  • Colectores tipo serie VFS3000
  • Tipo de rosca: Rc(PT)
  • Cuerpo con puerto: base de colector de tipo independiente
  • Montaje en base: enchufable y no enchufable
  • Tamaño de puerto disponible: 1/4, 3/8
  • Estaciones máximas: 15 (dependiendo del estilo)

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo