Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del orificio3 mm
Detalles
- Entrada eléctricaDIN
- Modelo32
- Sin aceiteNo
- OpcionesV (Para vacío, sin aceite -- Sellos: FKM, Cuerpo: latón, Bobina: Clase B)
- Rosca de puerto estándarRc
- RectificadorNinguna (para bobina DC o AC Clase H)
- SerieVX3
- Supresor de sobretensiónLuz
- Voltaje24 V CC
Descripción general
- Presión máx. del sistema: 2.0 MPa
- Tipos de válvula normalmente cerrada, abierta y común
- Voltaje: 48, 100, 200, 110, 220, 230, 240VAC y 12, 24VDC