Motion
VM230-02-34GA

SMC CORP OF AMERICA
VM230-02-34GA

Válvula mecánica con puertos 3
Artículo MI #09135317
No. Fabricante VM230-02-34GA
Precio26.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
VM230-02-34GA

Válvula mecánica con puertos 3
Artículo MI #09135317
No. Fabricante VM230-02-34GA

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio26.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    146 g

Detalles

  • País de origen
    JP
  • Número de Puertos  
    3

Descripción general

Descripción del fabricante
VM230-02-34GA
  • Fluido: aire
  • Presión de funcionamiento: 0 a 1.0MPa
  • Temperatura del fluido: -5° a 60°C (sin congelación)
  • Tamaño del puerto: 1/4

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"