Especificaciones
Detalles
- Detalles adicionales¡Manguera Tec® MANGUERA DE METAL RESISTENTE . Conjuntos de manguera de metal inoxidable en stock para su entrega y uso inmediatos! Las mangueras incluyen extremos NPT roscados (TOE) de acero inoxidable presoldados.
- ColorPlata
- Material de recubrimiento de la mangueraAcero inoxidable
- Tipo de mangueraManguera "Multi-Flex" de orificio rugoso (sin forro)
- Número de Upc del fabricante822353151457
- Tipo de productoManguera de conducto flexible
- Tipos de productosManguera de orificio rugoso (sin forro) "Multi-Flex" para manguera metálica para uso
- TipoConjuntos de mangueras presoldadas de la marca Tec® para mangueras
- UPC_NO822353151457