Motion
3048-8MGT-20

GATES RUBBER CO
3048-8MGT-20

Cinturón PowerGrip GT4 - GT4, paso de 8 mm, paso de 3048 mm de longitud, 20 mm de ancho, 381 dientes, material elastomérico de etileno
Artículo MI #09165528
No. Fabricante 3048-8MGT-20
Precio244.27 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GATES RUBBER CO
3048-8MGT-20

Cinturón PowerGrip GT4 - GT4, paso de 8 mm, paso de 3048 mm de longitud, 20 mm de ancho, 381 dientes, material elastomérico de etileno
Artículo MI #09165528
No. Fabricante 3048-8MGT-20

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio244.27 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de la correa
    5.59 mm
  • Ancho de la correa
    20 mm
  • Longitud total
    3048 mm
  • En general Ancho  
    20 mm
  • Paso
    8 mm
  • Longitud del paso
    3048 mm
  • Ancho estándar
    SÍ
  • Altura del diente
    3.28 mm
  • Ancho
    20 mm

Detalles

  • Detalles adicionales
    Diseñada con lo último en tecnología avanzada y experiencia en ciencia de materiales, la PowerGrip GT4 de Gates ofrece la mayor capacidad de transporte de potencia de cualquier correa de su clase. Además, Gates diseñó una correa con mayor resistencia química y mayor capacidad de rango de temperatura. La correa PowerGrip GT4 de Gates ofrece un rendimiento mejorado en una amplia gama de aplicaciones industriales. Los pasos 8MGT y 14MGT son la opción óptima para variadores de alto rendimiento en las industrias de máquinas herramienta, papel y textil donde se requiere durabilidad y bajo mantenimiento. Desde el procesamiento de recursos hasta la fabricación pesada, pasando por la producción automatizada y el montaje personalizado, las soluciones PowerGrip GT4 de Gates mejoran el tiempo de actividad, la eficiencia, la productividad, la fiabilidad y la seguridad de las industrias de todo el mundo.
  • Parte posterior del cinturón
    Suave
  • Sección de la correa
    8M
  • Tipo de correa
    GT4
  • Cinturón/banda
    Cinturón
  • Color
    Negro
  • Material del cable
    Fibra de vidrio
  • Tipo de extremo
    Sin fin
  • Tipo de tejido
    Dientes de nailon
  • Número de catálogo del fabricante
    95790081
  • Número de Upc del fabricante
    770075791102
  • Material
    Etileno elastomérico
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    248 °F
  • Temperatura máxima
    +248°F / +120 °C
  • Temperatura mínima
    -40°F / -40 °C
  • Número de Dientes  
    381
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a +248 °F
  • Material del cordón de refuerzo
    Fibra de vidrio
  • De lado
    De una cara
  • Compatibilidad de la rueda dentada
    PowerGrip GT
  • Conductivo estático
    Sí
  • Formulario de diente
    Diseño GT
  • UPC_NO
    770075791102

Descripción general

Descripción del fabricante
3048-8MGT-20 POWERGRIP GT4 CORREAS - 8M
  • El cuerpo de elastómero de etileno de nueva generación proporciona una capacidad de potencia y un rango de temperatura líderes en su clase
  • La cuerda de tracción de fibra de vidrio proporciona alta resistencia, excelente vida útil de flexión y alta resistencia a la elongación
  • El revestimiento de nailon proporciona una superficie de desgaste duradera para una larga vida útil
  • Conductor estático (ISO 9563) y para las condiciones descritas en la Directiva 2014/34/EU-ATEX
  • Mayor capacidad de transporte de potencia que le da la opción de usar una correa más estrecha. Sin lubricación y con menos retensado se eliminan los costes de mantenimiento durante toda la vida útil de la correa.