Especificaciones
Dimensiones
- Altura de la correa5.59 mm / 0.22 pulg.
- Ancho de la correa30 mm
- Longitud total2800 mm
- En general Ancho30 mm
- Paso8 mm
- Longitud del paso2800 mm
- Ancho estándarSÍ
- Altura del diente3.28 mm / 0.129 pulg.
- Ancho30 mm / 1.181 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesDiseñada con lo último en tecnología avanzada y experiencia en ciencia de materiales, la PowerGrip GT4 de Gates ofrece la mayor capacidad de transporte de potencia de cualquier correa de su clase. Además, Gates diseñó una correa con mayor resistencia química y mayor capacidad de rango de temperatura. La correa PowerGrip GT4 de Gates ofrece un rendimiento mejorado en una amplia gama de aplicaciones industriales. Los pasos 8MGT y 14MGT son la opción óptima para variadores de alto rendimiento en las industrias de máquinas herramienta, papel y textil donde se requiere durabilidad y bajo mantenimiento. Desde el procesamiento de recursos hasta la fabricación pesada, pasando por la producción automatizada y el montaje personalizado, las soluciones PowerGrip GT4 de Gates mejoran el tiempo de actividad, la eficiencia, la productividad, la fiabilidad y la seguridad de las industrias de todo el mundo.
- Parte posterior del cinturónSuave
- Sección de la correa8M
- Tipo de correaGT
- Cinturón/bandaCinturón
- ColorNegro
- Material del cableFibra de vidrio
- Tipo de extremoSin fin
- Tipo de tejidoDientes de nailon
- Número de catálogo del fabricante95790074
- Número de Upc del fabricante770075791065
- MaterialEtileno elastomérico
- Temperatura máxima de funcionamiento248 °F
- Temperatura máxima+248°F / +120 °C
- Temperatura mínima-40°F / -40 °C
- Número de Dientes350
- Rango de temperatura de funcionamiento-40 a +248 °F
- Material del cordón de refuerzoFibra de vidrio
- De ladoDe una cara
- Compatibilidad de la rueda dentadaPowerGrip GT
- Conductivo estáticoSí
- Formulario de dienteDiseño GT
- UPC_NO770075791065
Descripción general
- El cuerpo de elastómero de etileno de nueva generación proporciona una capacidad de potencia y un rango de temperatura líderes en su clase
- La cuerda de tracción de fibra de vidrio proporciona alta resistencia, excelente vida útil de flexión y alta resistencia a la elongación
- El revestimiento de nailon proporciona una superficie de desgaste duradera para una larga vida útil
- Conductor estático (ISO 9563) y para las condiciones descritas en la Directiva 2014/34/EU-ATEX
- Mayor capacidad de transporte de energía que le da la opción de usar una correa más estrecha
- Sin lubricación y con menos retensado se eliminan los costes de mantenimiento durante toda la vida útil de la correa.
Datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Gates Chain Distribution Success StoryA distribution facility faced conveyor downtime due to uneven roller chain stretching, causing shutdowns and high maintenance costs. Converting to Gates Poly Chain GT Carbon synchronous belts eliminated stretching, reduced maintenance, and delivered significant cost savings.
View Literature
Gates Power Transmission CatalogIf it runs, we can help it run better. Gates is a global leader in power transmission and fluid power products and services. View the entire Gates catalog here.
View Literature
Gates PT Engineering Support Sell Sheet Material Handling FlyerGate's power transmission product application engineers offer free assistance to help you improve the performance of your industrial belt drives. They can address a variety of common questions, as well as helping to solve challenges that are unique to your particular application.
View Literature
Gates MXT-XTP Sell Sheet Material Handling FlyerMXT-XTP is an exciting addition to the Gates MegaSys product portfolio.
View Literature
More resources
Gates MXT-XTP Sell Sheet Equipment Rental Flyer
MXT-XTP is an exciting addition to the Gates MegaSys product portfolio. It delivers enhanced performance, durability, and reliability to meet the evolving demands of modern hydraulic applications.
Gates Data Master Megaflex Data Center Cooling Hose Sell Sheet
Choose Data Master Megaflex for large diameter cooling that can't afford contamination. Featuring a zinc-free, peroxide-cured EPDM tube, this innovative hose allows faster coolant flow, best-in-class coolant compatibility and avoids contamination over time. Unlike PVC and stainless-steel options, Gates MegaFlex cover reduces kinking and offers field serviceable convenience, perfect for expansive operations that need to move fast and stay ahead.