Motion
104335
LUTZE ETHERNET (C) PVC Cat5e, blindado
Artículo MI #09166505
No. Fabricante 104335
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
LUTZE ETHERNET (C) PVC Cat5e, blindado
Artículo MI #09166505
No. Fabricante 104335
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del conductor
    AWG 26
  • Diámetro exterior
    0.248 pulg., 6.3 mm

Detalles

  • Normativas de listado de aprobación
    Cat5e, CMG 75C, RoHS, REACH
  • Radio de curvatura
    Desplazamiento 12 x OD de cable, fijo 6 x OD de cable
  • Marcado de conductores
    WHBU/BU, WHOG/OG, WHGN/GN, WHBN/BN
  • Hilo conductor
    7 hebras
  • Cobre peso lb 1000 pies
    20 lb
  • Material de aislamiento
    Poliolefina
  • Color de la chaqueta
    Verde
  • Material de la chaqueta
    PVC
  • Número de conductores
    4 pares
  • Resistente al aceite
    Resistente al aceite
  • Cantidad del paquete
    1
  • Declaración de la Propuesta 65
    No aplicable
  • Protección
    Blindaje de lámina, blindaje trenzado de cobre estañado
  • Rango de temperatura
    Movimiento -5°C - +70°C, fijo -30°C - +80°C
  • Voltaje
    300V
  • Garantía
    5 años

Descripción general

Descripción del fabricante
104335 ETHERNET ELECTRÓNICA (C) PVC UL
  • Cable Ethernet flexible para aplicaciones estacionarias
  • Para el cableado de sistemas Ethernet industriales
  • Diseño de cables para entornos industriales y condiciones de funcionamiento con altos niveles de ruido eléctrico
  • Aplicación en tecnología de automatización, tecnología de transporte y transportador, fabricación de máquinas herramienta
  • Cumple con los requisitos NFPA 79
  • Alta protección contra interferencias electromagnéticas (EMI)
  • Sin talco ni silicona

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo