Motion
FFM485G1-3
Ventilador de escape de transmisión por correa de fibra de vidrio de 48"
Artículo MI #09170912
No. Fabricante FFM485G1-3
Precio5,930.72 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Ventilador de escape de transmisión por correa de fibra de vidrio de 48"
Artículo MI #09170912
No. Fabricante FFM485G1-3
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
Precio5,930.72 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior del cilindro
    48 pulg.
  • Profundidad
    32 pulg.
  • Diámetro
    48 pulg.
  • Altura fija o ajustable
    Fijo
  • Altura
    67 pulg.
  • Profundidad general
    32 pulg.
  • Altura total
    67 pulg.
  • Ancho general
    65 pulg.

Detalles

  • Amperaje
    3.2
  • Material de la hoja
    Acero galvanizado
  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de variador
    Cinturón
  • Material de protección
    Acero recubierto de polvo
  • Caballos de fuerza
    1
  • Color de la carcasa
    Blanco
  • Número de Upc del fabricante
    717490934844
  • Flujo de aire máximo
    22370 cfm
  • Tipo de montaje
    pared
  • Número de cuchillas
    5
  • Fase
    3
  • UPC_NO
    717490934844
  • Voltaje
    208-230/460 V

Descripción general

Descripción del fabricante
MONTAJE EMPOTRADO DE FIBRA DE VIDRIO CON VENTILADOR FFM485G1-3
  • Totalmente adjunta
  • motores protegidos térmicamente para mayor seguridad y larga vida útil
  • Fácil sustitución de la correa
  • mantenimiento mínimo requerido
  • Sistema de lubricación remota opcional
  • Obturador de entrada de aluminio y protector de salida con revestimiento en polvo
  • Adecuado para edificios con un grosor de pared de hasta 12"
  • Disponible en tamaños de 36", 48" y 52"
  • Motores monofásicos y trifásicos de varios tamaños

También puede gustarle