Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteTalla única para todos
Detalles
- ColorAzul
- DescripciónGrado normal. Protección económica para aplicaciones de uso general que incluyen agricultura, paisajismo, mantenimiento general y construcción.
- Descripción Palabra claveGuantes de piel con palma
- Calidad cueroNo se ha enumerado ninguna calidad
- Tipo de material de cueroCuero de vacuno dividido
- Material del forroAlgodón
- Tipo de materialGuantes de piel con palma - Parte trasera de lona
Descripción general
- La construcción de cuero de bovino proporciona comodidad, durabilidad, excelente resistencia a la abrasión y transpirabilidad
- Palma forrada de algodón para mayor comodidad
- El corte recto proporciona un ajuste holgado
- El pulgar recto aumenta la comodidad en el trabajo cerrado
- La muñeca tejida ayuda a evitar que la suciedad y los residuos entren en el guante
- La espalda de tejido proporciona transpirabilidad y flexibilidad
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver la documentación
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver la documentación
Soluciones de impacto lateral PIPCascos y cascos de seguridad. Soluciones de impacto lateral.
Ver la documentación
Guantes específicos para tareas PIP BossGuantes específicos para tareas PIP Boss para construcción, ensamblaje y trabajo mecánico.
Ver la documentación