Motion
UCNFB205-16B-A

PEER Bearing
UCNFB205-16B-A

Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada - Orificio de 1 pulg., material de acero inoxidable, estándar, sin expansión
Artículo MI #09172039
No. Fabricante UCNFB205-16B-A
Precio397.01 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PEER Bearing
UCNFB205-16B-A

Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada - Orificio de 1 pulg., material de acero inoxidable, estándar, sin expansión
Artículo MI #09172039
No. Fabricante UCNFB205-16B-A
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
Precio397.01 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1 pulg.

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero inoxidable
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Capacidad de carga dinámica
    2518 lbf
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Características y beneficios
    • Aplicaciones de alimentos y bebidas • FaBXTREME sin mantenimiento • Anillo interior ancho • Resistente a la corrosión para aplicaciones de lavado
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable
  • Tipo de carcasa
    Con bridas
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • Relubricable
    No
  • Tipo de sellado
    Sello y cabestrillo en ambos lados
  • Capacidad de carga estática
    1416 lbf

Descripción general

Descripción del fabricante
PER.UCNFB205-16B-A UNIDAD MONTADA
  • Aplicaciones de alimentos y bebidas
  • FaBXTREME sin mantenimiento
  • anillo interior ancho
  • resistente a la corrosión para aplicaciones de lavado

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo