Motion
UCN205-16B-A

PEER Bearing
UCN205-16B-A

Rodamiento de bolas de ranura profunda y radial - Orificio recto, 1.0000 in ID, 40 mm OD, sin anillo a presión
Artículo MI #09172060
No. Fabricante UCN205-16B-A
Precio239.59 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PEER Bearing
UCN205-16B-A

Rodamiento de bolas de ranura profunda y radial - Orificio recto, 1.0000 in ID, 40 mm OD, sin anillo a presión
Artículo MI #09172060
No. Fabricante UCN205-16B-A

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$239.59/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.0000 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    40 mm

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero inoxidable
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Estándar
  • Capacidad de carga dinámica
    2518 lbf
  • Tipo de expansión
    Sin expansión
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola
  • Relubricable
    No
  • Tipo de sello
    Buna-N
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Capacidad de carga estática
    1416 lbf

Descripción general

Descripción del fabricante
UCN205-16B-A INSERTO MONTADO
  • Aplicaciones de alimentos y bebidas
  • FaBXTREME sin mantenimiento
  • cojinete de bolas de inserto de acero inoxidable
  • anillo exterior esférico
  • anillo interior ancho
  • resistente a la corrosión para aplicaciones de lavado

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo