Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro25 mm
- Exterior Diámetro40 mm
Detalles
- Material del cojineteAcero inoxidable
- Tipo de cojineteBola
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de servicioEstándar
- Capacidad de carga dinámica2518 lbf
- Tipo de expansiónSin expansión
- Tipo de productoCojinetes de inserto de bola
- RelubricableNo
- Tipo de selloBuna-N
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Capacidad de carga estática1416 lbf
Descripción general
- Aplicaciones de alimentos y bebidas
- FaBXTREME sin mantenimiento
- cojinete de bolas de inserto de acero inoxidable
- anillo exterior esférico
- anillo interior ancho
- resistente a la corrosión para aplicaciones de lavado