Motion
8L102KP11
Collares de varilla dividida de dos piezas cromados de acero de 1-1/8 in con chaveteros
Artículo MI #09172077
No. Fabricante 8L102KP11
Precio50.86 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Collares de varilla dividida de dos piezas cromados de acero de 1-1/8 in con chaveteros
Artículo MI #09172077
No. Fabricante 8L102KP11
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
Precio50.86 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.1250 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    0.2500 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.8750 pulg.
  • Longitud del tornillo
    0.7500 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    1/4-28 x 5/8
  • Peso
    0.20 lb

Detalles

  • Finalizar
    Enchapado en cromo
  • Material
    Acero
  • Tipo de producto
    Collares de eje
  • Tornillo / Estilo de bloqueo
    Tornillo de cabeza hueca
  • Material del tornillo
    Acero inoxidable 18-8
  • Estilo
    Perfil bajo
  • UPC_NO
    662786038389

Descripción general

Descripción del fabricante
8L102KP11

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo