Motion
UCNFB204-12FT

PEER Bearing
UCNFB204-12FT

Rodamiento de bolas de ranura profunda y radial - Orificio recto, 0.7500 in ID, 40 mm OD, sin anillo a presión
Artículo MI #09172167
No. Fabricante UCNFB204-12FT
Precio693.34 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PEER Bearing
UCNFB204-12FT

Rodamiento de bolas de ranura profunda y radial - Orificio recto, 0.7500 in ID, 40 mm OD, sin anillo a presión
Artículo MI #09172167
No. Fabricante UCNFB204-12FT
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
Precio693.34 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.7500 pulg.
  • Diámetro exterior
    40 mm

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero inoxidable
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Estándar
  • Capacidad de carga dinámica
    2293 lbf
  • Tipo de expansión
    Sin expansión
  • Material de la carcasa
    Polímero
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Relubricable
    No
  • Tipo de sello
    Buna-N
  • Capacidad de carga estática
    1196 lbf

Descripción general

Descripción del fabricante
UCNFB204-12FT UNIDAD MONTADA
  • Aplicaciones de alimentos y bebidas
  • FaBXTREME sin mantenimiento
  • anillo interior ancho
  • resistente a la corrosión para aplicaciones de lavado

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo