Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno0.7500 pulg.
Detalles
- Material del cojineteAcero inoxidable
- Tipo de cojineteBola
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de servicioEstándar
- Capacidad de carga dinámica2293 lbf
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Características y beneficios• Aplicaciones de alimentos y bebidas • Unidad de cojinete de bolas de bloque de almohada base con rosca FaBXTREME sin mantenimiento • Anillo interior ancho • Resistente a la corrosión para aplicaciones de lavado
- Material de la carcasaPolímero
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
- RelubricableNo
- Tipo de selloBuna-N
- Capacidad de carga estática1196 lbf
Descripción general
- Aplicaciones de alimentos y bebidas
- Unidad de cojinete de bolas de bloque de almohada base con rosca FaBXTREME sin mantenimiento
- anillo interior ancho
- resistente a la corrosión para aplicaciones de lavado