Motion
48-22-8812

MILWAUKEE TOOL
48-22-8812

Eslinga para herramientas de bloqueo de alcance extendido - 72 pulg. de longitud, carga de trabajo máx. de 10 lb, conector para herramientas de bloqueo de barril ajustable, conector para cinturón de mosquetón de doble bloqueo, color rojo
Artículo MI #09175967
No. Fabricante 48-22-8812
Precio54.03 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MILWAUKEE TOOL
48-22-8812

Eslinga para herramientas de bloqueo de alcance extendido - 72 pulg. de longitud, carga de trabajo máx. de 10 lb, conector para herramientas de bloqueo de barril ajustable, conector para cinturón de mosquetón de doble bloqueo, color rojo
Artículo MI #09175967
No. Fabricante 48-22-8812
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
Precio54.03 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la eslinga
    72 pulg.
  • Carga máxima de trabajo
    10 lb

Detalles

  • Tipo de accesorio
    Eslinga de herramientas de bloqueo de alcance extendido
  • Tipo de conexión de correa
    Mosquetón de doble bloqueo
  • Características y beneficios
    • Mejor absorción de impactos • 72 en 2X de mayor alcance • Mosquetón de doble bloqueo • Cumple con ANSI/ISEA 121-2018 • Giratorio integrado • Código de color rojo • Clasificación de peso 10lb • Probado por terceros con factor de 2:1 seguridad
  • Color de la eslinga
    Rojo
  • Material de la eslinga
    Nailon
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    0045242544042
  • Tipo de conexión de herramienta
    Bloqueo de barril ajustable
  • UPC_NO
    045242544042

Descripción general

Descripción del fabricante
48-22-8812 10LBS ALCANCE AMPLIADO DE 72"
  • Mejor absorción de impactos
  • 72 en 2X de mayor alcance
  • Mosquetón de doble bloqueo
  • Cumple con ANSI/ISEA 121-2018
  • Giro integrado
  • Código de color rojo
  • 10lb Clasificación de peso
  • Probado por terceros en función del factor 2:1 de seguridad
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"