Motion
48-22-8855

MILWAUKEE TOOL
48-22-8855

Correa de anclaje de eslinga - 26 in de longitud, carga de trabajo máx. de 50 lb, conector de herramienta de anilla D, conector de correa de anilla D, color verde
Artículo MI #09175970
No. Fabricante 48-22-8855
Precio55.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MILWAUKEE TOOL
48-22-8855

Correa de anclaje de eslinga - 26 in de longitud, carga de trabajo máx. de 50 lb, conector de herramienta de anilla D, conector de correa de anilla D, color verde
Artículo MI #09175970
No. Fabricante 48-22-8855
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
Precio55.20 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la eslinga
    26 pulg.
  • Carga máxima de trabajo
    50 lb

Detalles

  • Tipo de conexión de correa
    Anilla D
  • Características y beneficios
    • Ate más herramientas, más lugares • Sostiene 5 mosquetóns, anilla D de gran tamaño • Manga 840D resistente a la abrasión • Cumple con ANSI/ISEA 121-2018 • El lazo envuelve de forma segura alrededor de vigas y rieles • Código de color verde • Clasificación de peso 50lb • Probado por terceros
  • Color de la eslinga
    Verde
  • Material de la eslinga
    Manguito 840D resistente a la abrasión
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    0045242544110
  • Tipo de conexión de herramienta
    Anilla D
  • UPC_NO
    045242544110

Descripción general

Descripción del fabricante
48-22-8855 50LBS CORREA DE ANCLAJE
  • Anclar más herramientas, más lugares
  • Con capacidad para 5 mosquetóns, anilla D extragrande
  • Manguito 840D resistente a la abrasión
  • Cumple con ANSI/ISEA 121-2018
  • El bucle envuelve de forma segura alrededor de vigas y rieles
  • Código de color verde
  • 50lb Clasificación de peso
  • Tercero probado
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"