Motion
16832
Mascarilla facial para pasamontañas 6832 Black Spandex
Artículo MI #09176017
No. Fabricante 16832
Precio18.12 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Mascarilla facial para pasamontañas 6832 Black Spandex
Artículo MI #09176017
No. Fabricante 16832
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
Precio18.12 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    10.25 pulg.
  • Peso
    0.12 lb
  • Ancho
    0.5 pulg.

Detalles

  • Color
    Negro
  • País de origen
    IDN
  • Descripción
    Mascarilla facial para pasamontañas 6832 Black Spandex
  • Grupo y clase
    Calentamiento
  • Incluye
    1 Pasamontañas
  • Línea de productos
    N-Ferno
  • Serie
    Pasamontañas térmicos
  • UPC_NO
    720476168324

Descripción general

Descripción del fabricante
6832 BALACLAVA
  • La mascarilla facial para pasamontañas N-Ferno® 6832 está fabricada con spandex ligero y elástico, y cuenta con un diseño de 3 paneles para ofrecer comodidad durante todo el día, además de protección facial y de cabeza completa. Perfecto para usar bajo cascos u otra protección para la cabeza.   La mezcla de poliéster/spandex se seca rápidamente y absorbe la humedad de la piel. El diseño de 3 paneles permite libertad de movimiento en cualquier dirección. El largo se extiende por debajo del cuello para una cobertura total y una mayor protección contra los elementos. Los detalles reflectantes ofrecen visibilidad por la noche o en condiciones de poca luz. La talla única se ajusta a la mayoría y se puede llevar sola o debajo de cascos, cascos de esquí u otra protección para la cabeza. Esta mascarilla de invierno es perfecta para aquellos que trabajan en construcción, carga/equipaje, perforación/minería, refinería de petróleo/gas, hierro/acero, entrega/servicio, paisajismo/terrenos, almacenamiento y trabajo en áreas refrigeradas. También se puede usar como máscara facial de esquí o como caza, escalada, carrera, ciclismo, navegación, patinaje u otros deportes al aire libre.

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"