Especificaciones
Dimensiones
- Tamaños de los puertos de entrada y salidaNPT de 3/4 pulg.
Detalles
- AplicaciónLejía
- IncluyeD14MZ2AFII Bomba dosificadora, panel de 24 x 26 pulg., kit de pistola de manguera, supresor de martillos de agua
- Porcentaje de inyecciónDel 0.20 al 2.00 %
- Relación de inyección1:500 a 1:50
- Presión máxima85 psi
- Caudal máximo14.0 gpm
- onzas por galón0.2560 a 2.5600
- Rango de presión4.3 a 85 psi
- Material del selloAFLAS
- Diseño de tipoEstación de llenado de la bomba de dosificación del desinfectante
Descripción general
- Se instala fácilmente en cualquier lugar donde tenga una fuente de agua, incluso una manguera de jardín
- Mezcla precisa y repetible de desinfectante o concentrado desinfectante bajo demanda directamente en pulverizadores, espumadores, lavadores de botas y nebulizadores
- La válvula de bola del suministro de agua permite un ajuste sencillo del flujo sin afectar a la dosificación del desinfectante
- Dosatron ofrece décadas de experiencia en la mezcla de desinfectantes Quat, PAA y lejía utilizados en aplicaciones de desinfección críticas
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto del mezclador de refrigerante DosatronEl dosatrón funciona utilizando el mismo agua necesaria para diluir el refrigerante a la concentración requerida como fuente de energía para accionar el pistón.
Ver la documentación
Folleto del mezclador de refrigerante químico DosatronEl Dosastron funciona utilizando el mismo agua necesaria para diluir el producto químico concentrado a su concentración requerida como fuente de energía para accionar el pistón.
Ver la documentación