Motion
PS4A137
Estación de dispensación de la bomba dosificadora de desinfectante - Sellos Kalrez®, usar para PAA, 14.0 gpm, 85 psi, 0.20 a 2.00%, 1:500 a 1:50
Artículo MI #09177075
No. Fabricante PS4A137
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Estación de dispensación de la bomba dosificadora de desinfectante - Sellos Kalrez®, usar para PAA, 14.0 gpm, 85 psi, 0.20 a 2.00%, 1:500 a 1:50
Artículo MI #09177075
No. Fabricante PS4A137
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaños de los puertos de entrada y salida
    NPT de 3/4 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    PAA
  • Incluye
    D14MZ2VFIIK Bomba dosificadora, panel de 24 x 26 pulg., kit de pistola de manguera, supresor de martillos de agua
  • Porcentaje de inyección
    Del 0.20 al 2.00 %
  • Relación de inyección
    1:500 a 1:50
  • Presión máxima
    85 psi
  • Caudal máximo
    14.0 gpm
  • onzas por galón
    0.2560 a 2.5600
  • Rango de presión
    4.3 a 85 psi
  • Material del sello
    Kalrez®
  • Diseño de tipo
    Estación de llenado de la bomba de dosificación del desinfectante

Descripción general

Descripción del fabricante
PS4A137 PANEL DE LLENADO DE DESINFECTANTE INSTALADO
  • Se instala fácilmente en cualquier lugar donde tenga una fuente de agua, incluso una manguera de jardín
  • Mezcla precisa y repetible de desinfectante o concentrado desinfectante bajo demanda directamente en pulverizadores, espumadores, lavadores de botas y nebulizadores
  • La válvula de bola del suministro de agua permite un ajuste sencillo del flujo sin afectar a la dosificación del desinfectante
  • Dosatron ofrece décadas de experiencia en la mezcla de desinfectantes Quat, PAA y lejía utilizados en aplicaciones de desinfección críticas

También puede gustarle