Motion
85 51 250 A

Knipex
85 51 250 A

Alicates de abrazadera de manguera de resorte de 10"
Artículo MI #09177231
No. Fabricante 85 51 250 A
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Knipex
85 51 250 A

Alicates de abrazadera de manguera de resorte de 10"
Artículo MI #09177231
No. Fabricante 85 51 250 A
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    3/4 in
  • Longitud
    9 7/8 in
  • Profundidad general
    3/4 in
  • Longitud total
    10 in
  • Peso del envío
    0.8 libras lbs.
  • Altura de pieza única
    3/4 pulg. pulg.
  • Longitud de pieza única
    9 7/8 in
  • Ancho de pieza única
    9 7/8 in
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    0.8 pulg. pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    10.7 pulg. pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    2.3 in
  • Peso de la herramienta
    0.745 libras
  • Ancho de la herramienta
    1 15/16 in
  • Peso
    0.745
  • Ancho
    1 15/16 in

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero eléctrico al cromo vanadio, forjado, endurecido con aceite
  • Color
    Rojo
  • País de origen
    Alemania
  • Descripción
    Alicates de abrazadera de manguera de resorte
  • Color del mango
    Rojo
  • Material del mango
    Plástico antideslizante
  • Tipo de mango
    Plástico antideslizante
  • Código de armonización
    8204.12.0000
  • Aislado
    No
  • Mango aislado
    No
  • Capacidad de la mordaza
    2 3/4 in
  • Estilo de superficie de mordaza
    Serrado
  • Número de Upc del fabricante
    843221020545
  • Material
    Acero eléctrico al cromo vanadio, forjado, endurecido con aceite
  • Capacidad máxima de la mordaza
    2 3/4 in
  • Número de piezas
    1

Descripción general

Descripción del fabricante
85 51 250A Alicates
  • Quitar las abrazaderas de la manguera de resorte nunca ha sido tan fácil. Estos alicates de abrazadera de manguera tienen puntas giratorias, lo que los hace maniobrables desde diferentes ángulos y más fáciles de usar en áreas confinadas. La versión de 10 in se puede usar en una variedad de abrazaderas de hasta 2 3/4 in.
  • Un solo par de alicates para varios tamaños de abrazaderas de hasta 2 3/4" de diámetro.
  • Puntas giratorias para sujetar firmemente las abrazaderas en todas las posiciones.
  • Las plaquitas de mordaza también se pueden girar bajo carga.
  • Apalancamiento extremadamente bueno que permite abrir las abrazaderas y moverlas fácilmente sin gran esfuerzo.
  • 25 posiciones de ajuste.
  • El diseño de cabeza delgada, el ancho de cabeza estrecho y las plaquitas de agarre giratorio hacen de esta herramienta una herramienta ideal especialmente en áreas confinadas.
  • Separe las mangueras suavemente con la mordaza dentada detrás de las puntas.
  • Par de insertos de empuñadura de repuesto, número de pieza 89 59 250 A.
  • Acero eléctrico al cromo vanadio; forjado, endurecido con aceite.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo