Especificaciones
Dimensiones
- Altura3.39 pulg.
- Longitud4.21 pulg.
- Peso0.33 lb
Detalles
- AplicaciónLaboratorios
- Tipo de cartuchoGas y vapor/P100
- ColorMagenta/aceituna
- Código de colorMagenta/aceituna
- Tipo de conexiónBayoneta
- Número de Upc del fabricante50051131276661
- Tipos de productosCartucho
- Tipo de protecciónDióxido de azufre, cloro
- Compatibilidad de la serie6000
- Especificaciones cumplidasAprobado por el NIOSH
- UPC_NO00051131276666
Descripción general
- Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para la venta o el uso por parte del consumidor.Aprobado por NIOSH para la protección contra el vapor de mercurio; cloro; dióxido de azufre; vapor orgánico y sulfuro de hidrógeno; Filtro de partículas P100 aprobado por NIOSH para protección respiratoria contra ciertas partículas a base de aceite y no aceite; La compatibilidad con bayonetas permite su uso con muchas de las 3M™ máscaras completas y medias y ciertas 3M™ máscaras completas Scott. Diseño deslizante para mejorar el campo de visión y la comodidad; P100 el filtro de partículas está permanentemente conectado al cartucho para facilitar; montaje en un solo paso; La amplia gama de aplicaciones reduce las necesidades de inventario; Solo para uso en el lugar de trabajo/ocupacional; Contenido del paquete: 1 caja contiene 30 pares de cartuchos (60 cada uno)
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
3M Folleto de seguridad abrasiva3M Los abrasivos portátiles unidos Cubitron 3 combinados con 3M sistemas de respirador purificador de aire motorizados crean una solución total que protege a los trabajadores y aumenta la eficiencia. Consiga más sin sacrificar la seguridad de sus trabajadores con esta solución.
Ver la documentación
3M Folleto de soluciones para parques de diversionesSu prioridad es la productividad, la prioridad de 3M es usted.
Ver la documentación
3M Estudio de caso de aluminio para protección de soldaduraLa construcción automotriz ligera impone altas exigencias a la salud y seguridad ocupacional.
Ver la documentación
3M Estudio de caso sobre cómo resolver los desafíos de la industria de Thinsulate AutomotivePeso y reducción de costes sin comprometer el rendimiento 3M aislamiento acústico Thinsulate
Ver la documentación
Más recursos
3M Estudio de caso sobre cómo resolver desafíos de la industria de soluciones acústicas
Con la gente pasando más tiempo que nunca en sus coches, no es de extrañar que los conductores y pasajeros quieran que la calidad silenciosa que se encuentra en sus hogares también se encuentre en los vehículos que los transportan a su destino.
3M Caso práctico de Plastics Automotive
Desafiado por un importante cliente OEM de automoción para encontrar formas innovadoras de reducir el peso de las piezas sin sacrificar las propiedades mecánicas o estéticas, un proveedor líder mundial de componentes de revestimiento de plástico interior ha logrado reducciones de peso del 5 -13 % en varios de sus componentes clave.