Motion
7100222266 MAXIMELITE SERIE 1000 , MXE1 002SGA F-BLK, MARCO NEGRO, SCOTCHGA

3M
7100222266 MAXIMELITE 1000 SERIES, MXE1 002SGA F-BLK, BLACK FRAME, SCOTCHGA

Serie 3M™ Maxim℮ Elite 1000 , MXE1002SGAF-BLK, marco negro, revestimiento antivaho Scotchgard , lente AF-AS gris
Artículo MI #09177314
No. Fabricante 7100222266 MAXIMELITE 1000 SERIES, MXE1 002SGA F-BLK, BLACK FRAME, SCOTCHGA
Precio370.30 USD/ca
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7100222266 MAXIMELITE 1000 SERIES, MXE1 002SGA F-BLK, BLACK FRAME, SCOTCHGA

Serie 3M™ Maxim℮ Elite 1000 , MXE1002SGAF-BLK, marco negro, revestimiento antivaho Scotchgard , lente AF-AS gris
Artículo MI #09177314
No. Fabricante 7100222266 MAXIMELITE 1000 SERIES, MXE1 002SGA F-BLK, BLACK FRAME, SCOTCHGA
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
Precio370.30 USD/ca

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    2.694 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Lentes antivaho
  • Características de comodidad
    Extremos de las varillas de goma
  • Color del marco
    Negro
  • Estilo de marco
    Marco completo
  • Material de la patilla de la montura
    Goma
  • Revestimiento de la lente
    Antiarañazos y antivaho
  • Color de la lente
    Gris
  • Marcado de lentes
    3M Z87+ U6L3
  • Material de la lente
    Policarbonato
  • Número de stock del fabricante
    MXE1002SGAF-BLK
  • Número de Upc del fabricante
    50638060429520
  • Serie
    1000
  • Tipo
    Gafas de seguridad
  • UPC_NO
    00638060429525
  • Protección UV
    Sí

Descripción general

Descripción del fabricante
SERIE 7100222266 MAXIMELITE 1000 , MXE1
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para la venta o el uso por parte del consumidor.Diseño elegante de lente envolvente, Ligero material de montura mate pintado de goma con logotipo 3M en relieve, Los tintes de lente de alto rendimiento, incluidos los fotocromáticos y polarizados, ayudan a garantizar una visión clara a la vez que minimizan el resplandor; Elija entre los modelos con recubrimiento antivaho/antiarañazos o 3M™ Scotchgard- antivaho; U6 lentes de policarbonato que absorben el 99.9 % de los rayos UVA, UVB, y rayos UVC entre 200 nm y 380 nm, Los trabajadores pueden sentirse seguros de llevar protección ocular 3M que cumpla con el requisito de protección contra impactos de la norma ANSI-ISEA Z87.1

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos