Motion
SERIE 7100222269  SOLUS2000 , S2020AF-BL U, VARILLAS AZUL/GRIS, LECTOR TRANSPARENTE

3M
7100222269 SOLUS2000 SERIES, S2020AF-BL U, BLU E/GRAY TEMPLES, CLEAR READER

Serie 3M™ Solus- 2000 , S2020AF-BLU, patillas azules/gris, lente Clear Reader +2.0 antivaho/antiarañazos
Artículo MI #09177320
No. Fabricante 7100222269 SOLUS2000 SERIES, S2020AF-BL U, BLU E/GRAY TEMPLES, CLEAR READER
Precio389.41 USD/ca
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7100222269 SOLUS2000 SERIES, S2020AF-BL U, BLU E/GRAY TEMPLES, CLEAR READER

Serie 3M™ Solus- 2000 , S2020AF-BLU, patillas azules/gris, lente Clear Reader +2.0 antivaho/antiarañazos
Artículo MI #09177320
No. Fabricante 7100222269 SOLUS2000 SERIES, S2020AF-BL U, BLU E/GRAY TEMPLES, CLEAR READER
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
Precio389.41 USD/ca

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    2.103 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Lentes antivaho
  • Características de comodidad
    Ajuste del ángulo de la lente
  • Lente dióptrica
    2.0
  • Color del marco
    Gris
  • Estilo de marco
    Medio fotograma
  • Material de la patilla de la montura
    Plástico
  • Revestimiento de la lente
    Antiarañazos y antivaho
  • Color de la lente
    Borrar
  • Marcado de lentes
    3M Z87+U6+2.0
  • Material de la lente
    Policarbonato
  • Número de stock del fabricante
    S2020AF-BLU
  • Número de Upc del fabricante
    50638060429193
  • Serie
    2000
  • Tipo
    Gafas de seguridad
  • UPC_NO
    00638060429198
  • Protección UV
    Sí

Descripción general

Descripción del fabricante
7100222269 SOLUS2000 SERIE, S2020AF-BL
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Varillas de trinquete ajustables
  • Lectores con revestimiento antivaho/antiarañazos que vienen en una gama de dioptrías: +1.5, +2.0 o +2.5.
  • Las lentes de policarbonato absorben el 99.9 % de los rayos UVA y UVB
  • Cumple con los requisitos de la norma ANSI Z87.1-2015 como gafas con clasificación de impacto