Motion
7100220175 SERIE SECUREFIT3700  SF3730A S-BLK, VARILLAS NEGRAS, IR 3.0 GRIS O

3M
7100220175 SECUREFIT3700 SERIES SF3730A S-BLK, BLACK TEMPLES, IR 3.0 GRAY O

3M™ SecureFit™ 3700 Series SF3730AS-BLK, Black Temples, IR 3.0 Gray OTG Anti-Scratch Lens
Artículo MI #09177325
No. Fabricante 7100220175 SECUREFIT3700 SERIES SF3730A S-BLK, BLACK TEMPLES, IR 3.0 GRAY O
Precio344.48 USD/ca
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7100220175 SECUREFIT3700 SERIES SF3730A S-BLK, BLACK TEMPLES, IR 3.0 GRAY O

3M™ SecureFit™ 3700 Series SF3730AS-BLK, Black Temples, IR 3.0 Gray OTG Anti-Scratch Lens
Artículo MI #09177325
No. Fabricante 7100220175 SECUREFIT3700 SERIES SF3730A S-BLK, BLACK TEMPLES, IR 3.0 GRAY O
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
Precio344.48 USD/ca

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    0.184 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Lentes con recubrimiento duro
  • Características de comodidad
    Ajuste del ángulo de la lente
  • Color del marco
    Negro
  • Estilo de marco
    Sin marco
  • Material de la patilla de la montura
    Policarbonato
  • Revestimiento de la lente
    Antiarañazos
  • Color de la lente
    Tono 3.0 IR
  • Marcado de lentes
    3M+W3
  • Material de la lente
    Policarbonato
  • Número de stock del fabricante
    SF3730AS-BLK
  • Número de Upc del fabricante
    50051131279150
  • Serie
    3700
  • Tipo
    Gafas de seguridad
  • UPC_NO
    50051131279150
  • Protección UV
    Sí

Descripción general

Descripción del fabricante
7100220175 SECUREFIT3700 SERIE SF3730A
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Varillas de trinquete ajustables
  • La tecnología de varillas de difusión de presión (PDT) ayuda a difundir la presión sobre la oreja para un ajuste seguro y cómodo
  • Se utiliza principalmente con otros EPP para aplicaciones de corte, soldadura fuerte y soldadura, fabricación de metales, trabajo en hornos y llamas abiertas.* * Es posible que se requiera equipo de protección personal adicional.
  • A diferencia de las lentes de tono IR verdes, las lentes IR grises proporcionan al usuario un mejor reconocimiento del color.
  • Cumple con los requisitos de la norma ANSI Z87.1-2015 como gafas con clasificación de impacto