Motion
SERIE 7100220603  SECUREFIT3700 , SF3750 COMO OSCURO, SOMBRA DE VARILLA NEGRA 5.0 OTG

3M
7100220603 SECUREFIT3700 SERIES, SF3750 AS-BLK , BLACK TEMPLE SHADE 5.0 OTG

Lente antiarañazos SecureFit 3M™ Serie 3700 , SF3750AS-BLK, Black Temple Shade 5.0 OTG
Artículo MI #09177329
No. Fabricante 7100220603 SECUREFIT3700 SERIES, SF3750 AS-BLK , BLACK TEMPLE SHADE 5.0 OTG
Precio344.48 USD/ca
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7100220603 SECUREFIT3700 SERIES, SF3750 AS-BLK , BLACK TEMPLE SHADE 5.0 OTG

Lente antiarañazos SecureFit 3M™ Serie 3700 , SF3750AS-BLK, Black Temple Shade 5.0 OTG
Artículo MI #09177329
No. Fabricante 7100220603 SECUREFIT3700 SERIES, SF3750 AS-BLK , BLACK TEMPLE SHADE 5.0 OTG
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
Precio344.48 USD/ca

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    0.184 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Lentes con recubrimiento duro
  • Características de comodidad
    Se ajusta a la mayoría de las gafas
  • Color del marco
    Negro
  • Estilo de marco
    Sin marco
  • Material de la patilla de la montura
    Policarbonato
  • Revestimiento de la lente
    Antiarañazos
  • Color de la lente
    Tono 5.0 IR
  • Marcado de lentes
    3M+W5
  • Material de la lente
    Policarbonato
  • Número de stock del fabricante
    SF3750AS-BLK
  • Número de Upc del fabricante
    50051131279174
  • Serie
    3700
  • Tipo
    Gafas de seguridad
  • UPC_NO
    50051131279174
  • Protección UV
    Sí

Descripción general

Descripción del fabricante
7100220603 SECUREFIT3700 SERIE, SF3750
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Varillas de trinquete ajustables
  • La tecnología de varillas de difusión de presión (PDT) ayuda a difundir la presión sobre la oreja para un ajuste seguro y cómodo
  • Se utiliza principalmente con otros EPP para aplicaciones de corte, soldadura fuerte y soldadura, fabricación de metales, trabajo en hornos y llamas abiertas.* * Es posible que se requiera equipo de protección personal adicional.
  • A diferencia de las lentes de tono IR verdes, las lentes IR grises proporcionan al usuario un mejor reconocimiento del color.
  • Las lentes de policarbonato absorben el 99.9 % de los rayos UVA y UVB
  • Cumple con los requisitos de la norma ANSI Z87.1-2015 como gafas con clasificación de impacto