Especificaciones
Details
- AplicaciónRecubrimientos de sellos
- ColorMagenta/Amarillo
- Código de colorMagenta/Amarillo
- Tipo de conexiónHaga clic de forma segura
- Número de Upc del fabricante50051141566783
- Tipos de productosCombinación de filtro y cartucho
- Tipo de protecciónCloruro de hidrógeno
- Compatibilidad de la serieD8000
- Especificaciones cumplidasAprobado por el NIOSH
- UPC_NO00051141566788
Descripción general
- Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para la venta o el uso por parte del consumidor.El estilo de conexión Secure Click ℮ permite una conexión rápida y sencilla de cartuchos/filtros; los cartuchos/filtros Secure Click ℮ son de doble flujo para facilitar la respiración y aumentar la comodidad; se utilizan con las máscaras Secure Click 3M™ aprobadas por NIOSH; están aprobados por NIOSH para la protección contra ciertos vapores orgánicos; cloro; cloruro de hidrógeno/dióxido de azufre; dióxido de cloro o sulfuro de hidrógeno; filtro de partículas P100 aprobado por NIOSH para la protección respiratoria contra ciertos aceites y partículas no basadas en aceite; diseño de retroceso para mejorar el campo de visión y la comodidad; solo para uso en el lugar de trabajo/ocupacional; Contenido del paquete: 1 caja contiene 30 pares de filtros (60 cada uno)
Datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
3M Abrasive Safety Flyer3M Cubitron 3 Portable Bonded Abrasives combined with 3M Powered Air Purifying Respirator Systems create a total solution that protects workers while increasing efficiency. Accomplish more without sacrificing your workers safety with this solution.
View Literature
3M Amusement Park Solutions BrochureYour priority is productivity, 3M's priority is you.
View Literature
3M Welding Protection Aluminium Case StudyAutomotive lightweight construction places high demands on occupational health and safety.
View Literature
3M Solving Industry Challenges Thinsulate Automotive Case StudyWeight and Cost Reduction without Compromising Performance 3M Thinsulate Acoustic Insulation
View Literature
More resources
3M Solving Industry Challenges Acoustic Solutions Case Study
With people spending more time than ever in their cars, it comes as no surprise that drivers and passengers want the quiet quality found in their homes also to be found in the vehicles that carry them to their destination.
3M Plastics Automotive Case Study
Challenged by a major automotive OEM customer to find innovative ways to reduce parts weight without sacrificing mechanical or aesthetic properties, a leading global supplier of interior plastic trim components has achieved weight reductions of 5 -13% in a number of their key components.