Motion
7100213425 SEGURO CLICKPARTICULATE FILT ER P10 0 CON ÁCIDO DE NIVEL MOLESTO G

3M
7100213425 SECURE CLICKPARTICULATE FILT ER P10 0 WITH NUISANCE LEVEL ACID G

3M™ Filtro de partículas Secure Click P100 con alivio de gas ácido de nivel molesto D3096, 100 cada uno/caja
Artículo MI #09177348
No. Fabricante 7100213425 SECURE CLICKPARTICULATE FILT ER P10 0 WITH NUISANCE LEVEL ACID G
Precio28.16 USD/paquete
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7100213425 SECURE CLICKPARTICULATE FILT ER P10 0 WITH NUISANCE LEVEL ACID G

3M™ Filtro de partículas Secure Click P100 con alivio de gas ácido de nivel molesto D3096, 100 cada uno/caja
Artículo MI #09177348
No. Fabricante 7100213425 SECURE CLICKPARTICULATE FILT ER P10 0 WITH NUISANCE LEVEL ACID G
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
Precio28.16 USD/paquete

Especificaciones

Detalles

  • Aplicación
    Corrección de moldes
  • Color
    Magenta
  • Código de color
    Magenta
  • Tipo de conexión
    Haga clic de forma segura
  • Tipo de peligro
    Molde
  • Número de Upc del fabricante
    00051131278158
  • Tipos de productos
    Filtro
  • Tipo de protección
    Partículas
  • Compatibilidad de la serie
    D3000
  • Especificaciones cumplidas
    P100
  • UPC_NO
    00051131278158

Descripción general

Descripción del fabricante
7100213425 FILT DE PARTÍCULAS DE CLIC SEGURO
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No está destinado a la venta o el uso por parte del consumidor.El estilo de conexión Secure Click de permite una conexión rápida y sencilla de los filtros; los filtros Secure Click de doble flujo permiten una respiración más fácil y mayor comodidad; se utilizan con las máscaras Secure Click 3M™ aprobadas por NIOSH; Advanced Electret Media (AEM) proporciona ligereza; comodidad de respiración fácil; filtro de partículas P100 aprobado por NIOSH para protección respiratoria contra ciertas partículas de aceite y no de aceite; alivio de gases ácidos de nivel molesto; diseño de retroceso para mejorar el campo de visión y la comodidad; solo para uso en el lugar de trabajo/ocupacional; Contenido del paquete: 1 caja contiene 50 pares de filtros (100 cada uno)