Especificaciones
Detalles
- AplicaciónFabricación de productos químicos
- Tipo de conexiónHaga clic de forma segura
- Tipo de peligroSílice
- Número de Upc del fabricante00051131278127
- Tipos de productosFiltro
- Tipo de protecciónPartículas
- Compatibilidad de la serieD3000
- Especificaciones cumplidasP95
- UPC_NO00051131278127
Descripción general
- Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para la venta o el uso por parte del consumidor.El estilo de conexión de clic seguro permite una rápida; conexión sencilla de filtros; Los filtros de Secure Click de flujo doble permiten una respiración más fácil y una mayor comodidad; Usar con máscaras Secure Click 3M™ aprobadas por NIOSH; Advanced Electret Media (AEM) proporciona ligereza; comodidad al respirar; Filtro de partículas P95 aprobado por NIOSH para protección respiratoria contra ciertas partículas a base de aceite y no aceite; Aprobado por NIOSH para ayudar a proteger contra el gas fluoruro de hidrógeno; Nivel molesto de alivio de gas ácido; Diseño deslizante para mejorar el campo de visión; Solo para uso en el lugar de trabajo/ocupacional; Contenido del paquete: 1 caja contiene 50 pares de cartuchos de partículas (100 cada uno)
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
3M Folleto de seguridad abrasiva3M Los abrasivos portátiles unidos Cubitron 3 combinados con 3M sistemas de respirador purificador de aire motorizados crean una solución total que protege a los trabajadores y aumenta la eficiencia. Consiga más sin sacrificar la seguridad de sus trabajadores con esta solución.
Ver la documentación
3M Folleto de soluciones para parques de diversionesSu prioridad es la productividad, la prioridad de 3M es usted.
Ver la documentación
3M Estudio de caso de aluminio para protección de soldaduraLa construcción automotriz ligera impone altas exigencias a la salud y seguridad ocupacional.
Ver la documentación
3M Estudio de caso sobre cómo resolver los desafíos de la industria de Thinsulate AutomotivePeso y reducción de costes sin comprometer el rendimiento 3M aislamiento acústico Thinsulate
Ver la documentación
Más recursos
3M Estudio de caso sobre cómo resolver desafíos de la industria de soluciones acústicas
Con la gente pasando más tiempo que nunca en sus coches, no es de extrañar que los conductores y pasajeros quieran que la calidad silenciosa que se encuentra en sus hogares también se encuentre en los vehículos que los transportan a su destino.
3M Caso práctico de Plastics Automotive
Desafiado por un importante cliente OEM de automoción para encontrar formas innovadoras de reducir el peso de las piezas sin sacrificar las propiedades mecánicas o estéticas, un proveedor líder mundial de componentes de revestimiento de plástico interior ha logrado reducciones de peso del 5 -13 % en varios de sus componentes clave.