Motion
42129
6487 Refrigeración azul multibanda
Artículo MI #09179065
No. Fabricante 42129
Precio16.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
6487 Refrigeración azul multibanda
Artículo MI #09179065
No. Fabricante 42129

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio16.48 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    0.75 pulg.
  • Longitud
    6 pulg.
  • Peso
    0.1 lb
  • Ancho
    3.5 pulg.

Detalles

  • Color
    Azul
  • País de origen
    CHN
  • Descripción
    6487 Refrigeración azul multibanda
  • Grupo y clase
    Refrigeración
  • Incluye
    1 Polaina de cuello frío
  • Línea de productos
    Chill-Its
  • Serie
    Evaporativo
  • UPC_NO
    720476421290

Descripción general

Descripción del fabricante
42129 AZUL FRÍO MULTIBANDA
  • La multibanda Chill-Its® 6487 Cooling ofrece protección frente a la cabeza y el rostro contra el sol, el polvo y los residuos voladores, así como alivio de la refrigeración. Además, cuenta con tecnología evaporativa para una refrigeración inmediata y protección UPF 50+ contra los rayos dañinos del sol cuando se trabaja al aire libre. CÓMO ACTIVAR Simplemente humedezca los cascos de refrigeración para activar un alivio de refrigeración instantáneo que dura horas. Cuando se activa, esta multibanda es ligera y refrescante incluso para los días más calurosos del año. Tratamiento antiolor que lo mantiene fresco todo el día. Cuelgue en seco o lave a máquina según sea necesario. CÓMO LLEVAR esta gorra de seguridad de EPP es increíblemente versátil. El material de punto suave y elástico permite llevar la multibanda de varias formas diferentes “llévala como una diadema refrescante, una polaina para el cuello, una mascarilla o una mascarilla facial, un sombrero, un trapo de rocío y mucho más. También se puede llevar debajo de un casco para una refrigeración que absorbe la humedad cuando está seco y un alivio de la refrigeración por evaporación instantáneo cuando está húmedo.

También puede gustarle