Motion
33806P-108
Accesorios de manguera de engaste Weatherhead serie 338 P macho rígidos
Artículo MI #09179375
No. Fabricante 33806P-108
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Accesorios de manguera de engaste Weatherhead serie 338 P macho rígidos
Artículo MI #09179375
No. Fabricante 33806P-108

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo
    180 °
  • Diámetro exterior del tubo compatible
    0.5 pulg.
  • Tamaño del extremo 1
    1/2 pulg.
  • Altura
    0.88 pulg.
  • Tamaño hexagonal
    0.88 pulg.
  • Factor de corte de la manguera
    1 pulg.
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    6
  • Diámetro interior
    0.28 pulg.
  • Longitud
    1.95 pulg.
  • Longitud total
    1.95 pulg.
  • Peso total
    0.18 lb
  • Peso
    0.18 lb
  • Ancho
    0.88 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Líneas de mangueras de freno de aire.
  • Serie de mangueras compatibles
    EC038 MANGUERA
  • Nombre corto de la conexión 1
    PTF SAE corto
  • Nombre corto de conexión 2
    Línea/manguera/tubo
  • Rosca del extremo 1
    1/2-14
  • Tipo de final 1
    PTF SAE corto
  • Tipo de extremo 2
    Línea/manguera/tubo
  • Finalizar género
    Hombre
  • Para usar con
    EC038 MANGUERA
  • Número de catálogo del fabricante
    33806P-108
  • Número de Upc del fabricante
    725975711415
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Danfoss Aeroquip LLC
  • Material
    Latón
  • Tipos de productos
    Manguera y accesorios
  • UPC_NO
    725975711415

Descripción general

Descripción del fabricante
33806P-108
  • Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
  • Diseño innovador para ofrecer rendimiento y el máximo tiempo de actividad
  • Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno