Especificaciones
Dimensiones
- Longitud10
- Ancho11
Detalles
- Tipo de ajusteN/C
- Tipo de archivo adjuntoEnganche en el casco (ranuras laterales)
- ColorTransparente/negro
- IncluyeAdaptador mecánico para casco
- Número de Upc del fabricante810001792343
- MaterialPolioximetileno, policarbonato-acrilonitrilo butadieno estireno, polibutileno tereftalato-policarbonato, acero inoxidable y policarbonato
- SerieCeros
- UPC_NO810001792343
Descripción general
- Compatible con XP250, XP250E, XP450A, XP450A Cómodo ajuste ceñido a la cara para mayor protección Recubrimiento antivaho TruShield® permanente en el interior y recubrimiento duro resistente a los arañazos en el exterior Nidos uniformemente cuando se empuja hacia arriba sobre el casco de seguridad para reducir la tensión y aumentar el equilibrio Compatible con K1M orejeras Cumple con las normas ANSI Z87.1-2015, Z87+, CE EN166, CSA Z94.3 Cumple con D3 de protección contra salpicaduras de líquido