Especificaciones
Dimensions
- Diámetro mín. del orificio140 mm
- Outside Diameter190 mm
- Longitud total86 mm
- Peso7.0 kg
Details
- DescripciónCASQUILLO SIN LLAVE
- Presión de la superficie del cubo162 N/mm
- Número de catálogo del fabricante7015.0-140
- Tipos de productosCasquillos sin llave
- Fuerza axial transmisible513 kN/lbs
Descripción general
Descripción del fabricante
7015.0-140 CONJUNTO DE BLOQUEO RFN
- Para un centrado excelente y una transmisión de par elevado, este dispositivo de doble ahusado refleja lo mejor de la experiencia en ingeniería de RINGFEDER®.
- Este estilo está en dos tipos, 7015.0 para aplicaciones de ingeniería general y 7015.1 para aplicaciones de poleas transportadoras.
- Disponible en tamaños de 100 a 800 mm.