Motion
SSD4P26SRR

Sioux Tools
SSD4P26SRR

SSD4P26SRR
Artículo MI #09180346
No. Fabricante SSD4P26SRR
Precio974.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Sioux Tools
SSD4P26SRR

SSD4P26SRR
Artículo MI #09180346
No. Fabricante SSD4P26SRR
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
Precio974.90 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del plato de garras
    1/4 pulg.
  • Tamaño de la manguera
    3/8 pulg.
  • Longitud total
    5.2 pulg.
  • Del lado al centro
    0.7 pulg.

Detalles

  • Entrada de aire
    1/4 pulg.
  • CFM
    20 cfm
  • Velocidad libre
    2600 rpm
  • Estilo de mango
    Agarre de pistola
  • Tipo de inicio
    Desencadenante de terraja
  • Estilo
    Inversión rápida

Descripción general

Descripción del fabricante
SSD4P26SRR STALL SD 2600 RPM REVOLUCIONES RÁPIDAS

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo