Motion
E15001776000M

AS RAYMOND
E15001776000M

Resorte de extensión - 1.5000 pulg. OD, 6.0000 pulg. Longitud libre, Tamaño de cable de 0.1770 pulg., Tipo de extremo de bucle de giro completo, Material de cable musical, Tasa de resorte de 32.7000 lb/pulg.
Artículo MI #09180854
No. Fabricante E15001776000M
Precio14.44 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AS RAYMOND
E15001776000M

Resorte de extensión - 1.5000 pulg. OD, 6.0000 pulg. Longitud libre, Tamaño de cable de 0.1770 pulg., Tipo de extremo de bucle de giro completo, Material de cable musical, Tasa de resorte de 32.7000 lb/pulg.
Artículo MI #09180854
No. Fabricante E15001776000M
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
Precio14.44 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud libre
    6.0000 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.5000 pulg.
  • Peso
    0.462 lb
  • Ancho
    1.5000 in
  • Tamaño del cable
    0.1770 pulg.

Detalles

  • País de origen
    CN;EE. UU.
  • ECCN
    EAR99
  • Tipo de extremo
    Bucle de giro completo
  • Código de armonización
    7320.20.5020
  • Material
    Cable musical
  • Cantidad mínima del pedido
    10
  • Tarifa de primavera
    32.7000 lb/pulg.
  • Tipo de resorte
    Muelle de extensión

Descripción general

Descripción del fabricante
E1500-177-6000-M PRIMAVERA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo