Motion
GRC-075-KW
Acoplamiento rígido de tornillo de fijación - 3/4 in Bore, 1 1/2 in OD, Material de acero
Artículo MI #09182049
No. Fabricante GRC-075-KW
Precio32.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Acoplamiento rígido de tornillo de fijación - 3/4 in Bore, 1 1/2 in OD, Material de acero
Artículo MI #09182049
No. Fabricante GRC-075-KW
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
Precio32.95 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Orificio - Lado 1
    0.7500 pulg.
  • Diámetro interno
    3/4 pulg.
  • Tamaño del orificio
    3/4 pulg.
  • Longitud del acoplamiento
    2.0000 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    3/16 x 3/32 pulg.
  • Diámetro exterior
    1 1/2 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    5/16-18 x 3/8
  • Peso
    0.73 lb

Detalles

  • Material de acoplamiento
    Acero
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Material
    Acero, ASTM A108
  • Tipo de producto
    Acoplamientos rígidos para tornillos de fijación
  • Tipo
    Tornillo de fijación de cabeza hueca hexagonal, rosca 3A , acero, ASTM F912: 5/16-18 x 3/8
  • UPC_NO
    044861054758

Descripción general

Descripción del fabricante
GRC-075-KW ACOPLAMIENTO DE 3/4"