Motion
GTCH1243F2415GB

GLOBAL FILTER CORP
GTCH1243F2415GB

GTCH1243F2415GB
Artículo MI #09182418
No. Fabricante GTCH1243F2415GB
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GLOBAL FILTER CORP
GTCH1243F2415GB

GTCH1243F2415GB
Artículo MI #09182418
No. Fabricante GTCH1243F2415GB
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del cartucho
    40 pulg.
  • Tamaño del puerto de entrada/salida
    3 pulg.

Detalles

  • Descripción Palabra clave
    Brida de cara elevada de 3 pulg.
  • Descripción Palabra clave 2
    Cartuchos de 12 x 40 pulgadas
  • Finalizar configuración
    Universal, DOE, 222-FLAT, 226-FLAT
  • Tipo de puerto de entrada/salida
    Brida de cara elevada
  • Catálogo del fabricante
  • Número de cartuchos
    12
  • Configuración de salida
    Lado opuesto
  • Presión nominal
    150 psi a 250°F
  • Acabado de la superficie
    Cuentas de vidrio
  • Material del recipiente
    Acero inoxidable 304

Descripción general

Descripción del fabricante
GTCH1243F2415GB GTCH1243F2415GB 12-CART
  • Las copas de asiento universales y las placas de compresión/sujeción alternativas permiten que los vasos acepten cartuchos DOE, 222/FLAT o 222/ FIN
  • Construcción en acero inoxidable
  • Diseño de junta tórica simple (estándar de buna)
  • Cierre de tuerca de ojo/perno oscilante de fácil acceso
  • Patas de soporte/montaje en ángulo soldadas de alta resistencia
  • Peñón de cierre de volante manual asistido por cojinetes (GTCH12 y mayores)

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo